Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203055409 WSM06020Z-01-C-N-12DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9e2ff561dd0449740748bc72f51aa11b_600_600
9e2ff561dd0449740748bc72f51aa11b_600_600
9dfcc89748a7eaf308bdc4b9bb0a77ea_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203055409
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3055409
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Technische Eigenschaften: Typ: WSM06020Z Kolbenposition: nicht überwacht Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Hauptanschlüsse: 2 Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis + 60 °C Leckage: leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei Nenndruck) Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Spannung V/Hz: Gleichspannung 12 V Einschraubbohrung: M 20 x 1,5 _ 06020 Federrückstellung: mit Federrückstellung Betätigungsart: vorgesteuert Betätigung: elektrisch Maximaler Volumenstrom l/min: 40 Dichtungswerkstoff: NBR Ventilart: Wegesitzventil Kolbensymbol: Z Grundstellung: normal geschlossen Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20 °C bis +100 °C Ausführung: Einschraubventil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschraubventil
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:
-20 °C bis +100 °C
Einschraubbohrung:
M 20 x 1,5 _ 06020
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Grundstellung:
normal geschlossen
Hauptanschlüsse:
2
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
Z
Leckage:
leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei Nenndruck)
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
40
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 12 V
Typ:
WSM06020Z
Umgebungstemperaturbereich:
-20 °C bis + 60 °C
Ventilart:
Wegesitzventil
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 3055409, 8203055409, WSM, WSM06020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.