Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203055533 WSM06020ZR-01-C-N-230AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bc900181891cb66691f807fe14c376a5_600_600
bc900181891cb66691f807fe14c376a5_600_600
6c1d24b68309dc0f0352209789ce158f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203055533
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3055533
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Technische Eigenschaften: Typ: WSM06020ZR Kolbenposition: nicht überwacht Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hauptanschlüsse: 2 Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis + 60 °C Leckage: leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei Nenndruck) Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Spannung V/Hz: Wechselspannung 230 V 50/60 Hz Einschraubbohrung: M 20 x 1,5 _ 06020 Federrückstellung: mit Federrückstellung Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20 °C bis +100 °C Betätigungsart: vorgesteuert Betätigung: elektrisch Dichtungswerkstoff: NBR Ausführung: Einschraubventil Kolbensymbol: ZR Grundstellung: normal geschlossen (Reverse Flow) Ventilart: Wegesitzventil Maximaler Volumenstrom l/min: 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschraubventil
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:
-20 °C bis +100 °C
Einschraubbohrung:
M 20 x 1,5 _ 06020
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Grundstellung:
normal geschlossen (Reverse Flow)
Hauptanschlüsse:
2
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
ZR
Leckage:
leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei Nenndruck)
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
40
Spannung V/Hz:
Wechselspannung 230 V 50/60 Hz
Typ:
WSM06020ZR
Umgebungstemperaturbereich:
-20 °C bis + 60 °C
Ventilart:
Wegesitzventil
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 3055533, 8203055533, WSM, WSM06020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 11 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.