Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203055971 WSM06020W-01-C-N-24DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
af501044d739d19b5e9ea2e22e00792f_600_600
af501044d739d19b5e9ea2e22e00792f_600_600
2fbd8598ae028aa3b18656f463be50ab_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203055971
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3055971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Technische Eigenschaften: Typ: WSM06020W Kolbenposition: nicht überwacht Maximaler Betriebsdruck bar: 250 Hauptanschlüsse: 2 Umgebungstemperaturbereich: -30 bis +100 Leckage: leckölfrei Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Einschraubbohrung: M 20 x 1,5 _ 06020 Federrückstellung: mit Federrückstellung Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -30 bis +100 Betätigungsart: direktgesteuert Betätigung: elektrisch Maximaler Volumenstrom l/min: 19 Dichtungswerkstoff: NBR Ausführung: Einschraubventil Kolbensymbol: W Grundstellung: normal geschlossen Ventilart: Wegesitzventil Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschraubventil
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:
-30 bis +100
Einschraubbohrung:
M 20 x 1,5 _ 06020
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Grundstellung:
normal geschlossen
Hauptanschlüsse:
2
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
W
Leckage:
leckölfrei
Maximaler Betriebsdruck bar:
250
Maximaler Volumenstrom l/min:
19
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Typ:
WSM06020W
Umgebungstemperaturbereich:
-30 bis +100
Ventilart:
Wegesitzventil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, hydac wegeventil, 3055971, 8203055971, WSM, WSM06020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 11 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.