Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203135462 WSM06020V-01-C-N-24DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ff073a537f1819bce7824c73abef6394_600_600
ff073a537f1819bce7824c73abef6394_600_600
413a7d8643979116ac5aae20d4626f2d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8203135462
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3135462
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Technische Eigenschaften: Typ: WSM06020V Kolbenposition: nicht überwacht Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hauptanschlüsse: 2 Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis + 60 °C Leckage: leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei Nenndruck) Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Einschraubbohrung: M 20 x 1,5 _ 06020 Federrückstellung: mit Federrückstellung Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20 °C bis +100 °C Betätigungsart: direktgesteuert Betätigung: elektrisch Maximaler Volumenstrom l/min: 20 Dichtungswerkstoff: NBR Ausführung: Einschraubventil Kolbensymbol: V Grundstellung: normal offen Ventilart: Wegesitzventil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschraubventil
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:
-20 °C bis +100 °C
Einschraubbohrung:
M 20 x 1,5 _ 06020
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Grundstellung:
normal offen
Hauptanschlüsse:
2
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
V
Leckage:
leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei Nenndruck)
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
20
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Typ:
WSM06020V
Umgebungstemperaturbereich:
-20 °C bis + 60 °C
Ventilart:
Wegesitzventil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 8203135462, 3135462, WSM, WSM06020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.