Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Line Wegeventile Elektropneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_V61B313A_A213J_w.jpg
PH_VA_V61B313A_A213J_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847V61B313A-A213J
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V61B313A-A213J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
In-Line Wegeventile Elektropneumatisch, Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße, Geringe Leistungsaufnahme Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Funktion: NO Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Funktion:
NO
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Spannung:
24Vdc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 53,03*
€ 66,31*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 55,44*
€ 69,43*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,09*
€ 79,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 109,45*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 100,25*
€ 120,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 11 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 17 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
0657868000000000
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.