Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø350mm L:6m flexibler Gewebeschlauch + hitzebeständiger Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102604
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0350-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645246059
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.065
Biegeradius:
78 mm
ID:
350 mm
AD:
362 mm
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
2.37
Unterdruck m/WS:
0.015
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø350mm L:6m flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø350mm L:6m flexibler, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 450-0350-0000, 450-0350-0000-0600, CP HYP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,065*
€ 150,835*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 149,01334*
€ 162,08334*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 149,35*
€ 166,87*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 170,42*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,70*
€ 175,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 150,835*
€ 179,49365
pro Stück
ab 12 Stück
€ 149,955*
€ 178,44645
pro Stück
ab 30 Stück
€ 144,985*
€ 172,53215
pro Stück
ab 60 Stück
€ 141,645*
€ 168,55755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 138,065*
€ 164,29735
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 138,065* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 905,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
450-0350-0000-0000000300
ab € 416,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.