Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø400mm L:6m flexibler Gewebeschlauch + hitzebeständiger Schlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102606
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0400-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645246400
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.06
Biegeradius:
88 mm
ID:
400 mm
AD:
412 mm
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
2.71
Unterdruck m/WS:
0.01
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, gewebeschlauch 6 bar, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø400mm L:6m flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø400mm L:6m flexibler, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 450-0400-0000, 450-0400-0000-0600, CP HYP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 170,64834*
€ 187,96834*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 171,83834*
€ 188,17834*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 194,28*
€ 211,98*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 199,54*
€ 218,60*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 187,96834*
€ 223,68232
pro Box
ab 12 Boxen
€ 185,62834*
€ 220,89772
pro Box
ab 30 Boxen
€ 178,54834*
€ 212,47252
pro Box
ab 60 Boxen
€ 174,41834*
€ 207,55782
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 170,64834*
€ 203,07152
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 170,64834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.127,81004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
450-0400-0000-0000000300
ab € 199,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.