Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP SIL 460 Ø170mm L:6m hizebeständiger Schlauch + flexibler Gewebeschlauch (bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102686
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     460-0170-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645270467
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP SIL 460

Klemmprofilschlauch, (bis +280°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, AluminiumhütteEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP SIL 460
Temperaturbereich:
-70°C bis +280°C
Betriebsdruck:
0.13
Biegeradius:
42 mm
ID:
170 mm
AD:
182 mm
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.07
Unterdruck m/WS:
0.035
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, gewebeschlauch, CP, SIL, 460, CP SIL 460 Ø170mm L:6m hizebeständiger Schlauch+flexibler Gewebeschl..CP SIL 460 Ø170mm L:6m hizebeständiger, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 460-0170-0000, 460-0170-0000-0600, CP SIL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,23834*
€ 97,80834*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 87,38667*
€ 98,76667*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 94,47*
€ 107,73*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 110,51*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 97,80834*
€ 116,39192
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,99834*
€ 115,42802
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,60834*
€ 111,39392
pro Stück
ab 60 Stück
€ 90,89834*
€ 108,16902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,23834*
€ 103,81362
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 87,23834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 586,85004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
460-0170-0000-0000000300
ab € 260,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.