Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP SIL 460 Ø180mm L:6m hizebeständiger Schlauch + flexibler Gewebeschlauch (bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102688
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     460-0180-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645270665
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP SIL 460

Klemmprofilschlauch, (bis +280°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, AluminiumhütteEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP SIL 460
Temperaturbereich:
-70°C bis +280°C
Betriebsdruck:
0.125
Biegeradius:
44 mm
ID:
180 mm
AD:
192 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.13
Unterdruck m/WS:
0.03
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, gewebeschlauch, CP, SIL, 460, CP SIL 460 Ø180mm L:6m hizebeständiger Schlauch+flexibler Gewebeschl..CP SIL 460 Ø180mm L:6m hizebeständiger, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 460-0180-0000, 460-0180-0000-0600, CP SIL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,53334*
€ 105,80834*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 106,71*
7 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 104,45*
€ 109,41*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 119,54*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 123,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 105,80834*
€ 125,91192
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,83334*
€ 123,56167
pro Stück
ab 30 Stück
€ 101,30334*
€ 120,55097
pro Stück
ab 60 Stück
€ 98,84334*
€ 117,62357
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,53334*
€ 113,68467
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 95,53334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 634,85004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
460-0180-0000-0000000300
ab € 286,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.