Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP SIL 460 Ø250mm L:6m hizebeständiger Schlauch + flexibler Gewebeschlauch (bis


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102694
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     460-0250-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645271198
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP SIL 460

Klemmprofilschlauch, (bis +280°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, AluminiumhütteEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP SIL 460
Temperaturbereich:
-70°C bis +280°C
Betriebsdruck:
0.08
Biegeradius:
58 mm
ID:
250 mm
AD:
262 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.56
Unterdruck m/WS:
0.02
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, abluftschlauch norres, CP, SIL, 460, CP SIL 460 Ø250mm L:6m hizebeständiger Schlauch+flexibler Gewebeschl..CP SIL 460 Ø250mm L:6m hizebeständiger, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 460-0250-0000, 460-0250-0000-0600, CP SIL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 150,59*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 151,11*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 169,89*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 158,79*
€ 175,23*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 150,59*
€ 179,2021
pro Box
ab 12 Boxen
€ 149,39*
€ 177,7741
pro Box
ab 30 Boxen
€ 143,39*
€ 170,6341
pro Box
ab 60 Boxen
€ 139,64*
€ 166,1716
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 135,02*
€ 160,6738
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 135,02* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 903,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
460-0250-0000-0000000300
ab € 159,00667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.