Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø350mm L:6m Elektrisch leitfähiger Gewebeschlauch,


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102919
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0350-1003-0600
EAN/GTIN:
     4049645294074
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <106 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.04
Biegeradius:
78 mm
ID:
350 mm
AD:
362 mm
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
2.72
Unterdruck m/WS:
0.01
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, gewebeschlauch 4 bar, CP, PTFE, HYPINOX, 472, EC, CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø350mm L:6m elektr. leitf. Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø350mm L:6m, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 472-0350-1003, 472-0350-1003-0600, CP PTFE/HYP-INOX
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 357,765*
€ 380,275*
1 Tag
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 420,65*
€ 444,18*
1 Tag
21
6
pro Box
Frei Haus
ab € 419,22*
€ 444,18*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 430,23167*
€ 454,42167*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 454,42167*
€ 540,76179
pro Box
ab 12 Boxen
€ 450,93167*
€ 536,60869
pro Box
ab 30 Boxen
€ 436,98167*
€ 520,00819
pro Box
ab 60 Boxen
€ 430,62167*
€ 512,43979
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 430,23167*
€ 511,97569
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 430,23167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 2.726,53002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
472-0350-1003-0000000300
ab € 1.251,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.