Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Kapton 476 Ø115mm L:6m flexibler Hochtemperaturschlauch, Gewebeschlauch (bis


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103044
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0115-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645299642
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP Kapton® 476

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, Abgasmessung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP Kapton® 476
Temperaturbereich:
-60°C bis +400°C
Betriebsdruck:
0.23
Biegeradius:
32 mm
ID:
115 mm
AD:
127 mm
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.09
Unterdruck m/WS:
0.12
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, hochtemperaturschlauch norres, CP, Kapton®, 476, CP Kapton® 476 Ø115mm L:6m flexibler Hochtemperaturschlauch Gewebeschl..CP Kapton 476 Ø115mm L:6m flexibler, Warmluftschlauch, 476-0115-0000, 476-0115-0000-0600, CP Kapton®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 130,57667*
€ 144,96667*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 153,80*
€ 170,50*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 154,81*
€ 170,50*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 155,77*
€ 171,91*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 171,91*
€ 204,5729
pro Box
ab 12 Boxen
€ 170,46*
€ 202,8474
pro Box
ab 30 Boxen
€ 163,73*
€ 194,8387
pro Box
ab 60 Boxen
€ 159,66*
€ 189,9954
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 155,77*
€ 185,3663
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 155,77* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.031,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
476-0115-0000-0000000300
ab € 462,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.