Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4563, 25m x 100mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004407
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04563-00011-03
EAN/GTIN:
     4042448266064
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband grau

tesaband® 4563

tesaband® 4563 PV3 besteht aus einem speziell behandelten Zellwollgewebe. Das Produkt ist mit einer Silikonkautschukbeschichtung versehen und rückseitig glatt. Diese Oberfläche ist stark abweisend gegen klebrige Materialien und verleiht dem Produkt gleichzeitig einen zuverlässigen Anti-Rutsch-Effekt auf glatten Untergründen. Das neue Produktdesign zeichnet sich durch sehr hohe Abriebfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und rückstandsfreie Entfernbarkeit aus.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Grau
Breite:
100 mm
Stärke:
380 µm
Träger:
Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, gewebeband tesa, tesaband®, 4563, tesaband® 4563 25m x 100mm Grau.tesaband 4563 25m x 100mm grau, Klebeband, Tesaband-4541, Tesa-4541, 04563-00011-03, tesaband® 4563
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,81*
€ 582,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,03*
€ 582,60*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,21*
€ 585,80*
€ 4,60*
ab € 405,39*
€ 616,33*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 585,80*
€ 697,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 561,31*
€ 667,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 540,37*
€ 643,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 528,51*
€ 628,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 511,21*
€ 608,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 20,4484* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.