Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51912, 50m x 19mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005676
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51912-00009-11
EAN/GTIN:
     4042448289995
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 51912

tesafix® 51912 ist ein doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Hart eingestellte Klebmasse für hohe Scherfestigkeit bei praxisgerechter Anfangsklebkraft. Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und gute Klebeigenschaften auf ungestrichenen Papieren. Sehr gute Temperaturbeständigkeit. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9).
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Blau
Breite:
19 mm
Stärke:
90 µm
Träger:
Vlies
Klebmasse:
repulpable tackified acrylic
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 51912, tesafix® 51912 50m x 19mm Blau.tesafix 51912 50m x 19mm blau, Klebeband doppelseitig, CaRes, 51912-00009-11, tesafix® 51912
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 13,38*
€ 18,97*
Lager 8685
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 19,07*
6 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 19,55*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3194* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 305,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.