| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-5170001816 Herst.-Nr.: 248501 EAN/GTIN: 4019444004655 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Atemschutzmaske Smart 248501 FFP2/V NR D m.Ausatemventil MOLDEXgegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2 / V NR D¹ · EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich ¹ D = Dolomitstaubprüfung · Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ausatemventil · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des GrenzwertesWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Modell: | 248501-FFP2 NR D | Schutzstufe: | FFP2 / V NR D | Marke: | MOLDEX | NW-Class: | Formmaske | PSA-Kategorie: | III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske moldex ffp2 ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |