Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer Gesamt-H.500mm A.127mm 60mm WABECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046940
Hersteller:
     Walter Blombach
Herst.-Nr.:
     22400
EAN/GTIN:
     4005725224003
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer

Bohrständer Gesamt-H.500mm A.127mm 60mm WABECO

mit Rückholfeder und Tiefenanschlag · Bohrsäule stufenlos drehbar um 360° · Säulen-Ø 35 mm · Grundplatte 185 x 200 mm · für alle Bohrmaschinen mit Euronormspindelhals-Ø 43 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
127 mm
Gesamthöhe:
500 mm
Hub:
60 mm
Grundplatte:
185 x 200 mm
Säulen-Ø:
35 mm
für Euronormspindelhals-Ø:
43 mm
Marke:
WABECO
NW-Class:
Bohrstaender
Weitere Suchbegriffe: Bohr- und Fräsständer, Bohrständer, Fräsständer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 5,99*
ab € 79,35*
€ 96,63*
1 Tag
41
€ 5,45*
ab € 79,52*
€ 96,73*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 97,18*
1 Tag
38
€ 4,99*
ab € 81,26*
€ 99,62*
Lager 8685
39
Frei Haus
ab € 96,11*
€ 116,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wabeco
24404
ab € 221,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.