Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzsupport K400 Arbeitsplatten-B400xT180mm Verfahrweg längs 320 mm,quer 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046951
Hersteller:
     Walter Blombach
Herst.-Nr.:
     24410
EAN/GTIN:
     4005725244100
Suchbegriffe:
Koordinatentisch
Kreuztisch
koordinatentisch

Kreuzsupport K400 Arbeitsplatten-B400xT180mm Verfahrweg längs 320 mm,quer 100mm

für präzise Bohr- und Fräsarbeiten an Metallen, Hölzern und Kunststoffen · exakte nachstellbare Prismenführung · Kugelkurbeln mit einstellbaren Skalenringen 1/10 mm genauer Teilung · Arbeitsplatte 400 x 180 mm · Verfahrweg längs 320 mm / quer 100 mm · mit 5 Spannuten (3 in der Arbeitsplatte und je 1 an den beiden Stirnseiten)
Weitere Informationen:
Marke:
WABECO
NW-Class:
Kreuzsupport
Weitere Suchbegriffe: 2-Achsen Koordinatentisch, Kreuzsupports, XY-Tisch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,71*
€ 188,36*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 157,21*
€ 188,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 158,26*
€ 189,34*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 173,84*
€ 207,26*
Lager 8685
6
Frei Haus
ab € 224,84*
€ 260,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.