| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-5170069429 Herst.-Nr.: 7100134314 EAN/GTIN: 04054596329560 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Atemschutzmaske 9332+Gen3 FFP3/V NR D m.Ausatemventil,faltbar 3Mmit Ausatemventil · flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR D · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ausatemventil, faltbar · Eigenschaft: bis zum 30-fachen des GrenzwertesWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Modell: | 9332+Gen3 FFP3 NR | Schutzstufe: | FFP3 / V NR D | Marke: | 3M | NW-Class: | Formmaske | PSA-Kategorie: | III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 3m, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |