Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Fußgänger verboten Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170081229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477556
EAN/GTIN:
     4054773019642
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...

Verbotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Fußgänger verboten Folie

selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Für Fußgänger verboten Weitere technische Eigenschaften: · Schild-Ø: 200mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fußgänger verboten
Material:
Folie
Farbe:
rot/schwarz
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
NW-Class:
Verbotszeichen1
Weitere Suchbegriffe: Schild, Verbotszeichen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
10
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,40*
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,41*
1 Tag
25
10
€ 5,59*
ab € 1,08*
€ 1,52*
1 Tag
35
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,71*
Lager 8685
35
10
€ 6,80*
ab € 1,67*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477543
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.