| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-6435009301 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messkanne PP TransparentDie Messkannen aus Polypropylen (säure- und chemikalienbeständig) sind geeignet für den Einsatz in Labor, Werkstatt und Haushalt. Professionelle Qualität. Geschlossener Griff für sicheres Handling. Mit eingespritzter und blau geprägter Skala.Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Abmessung: | 90 x 135 mm | Farbe: | Transparent | Volumen: | 500 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, meßbecher pp 500 ml, gastro messbecher, litermaß 500ml, PP, Transparent, Messkanne Polypropylen Transparent 500 ml.Messkanne PP 500ml transparent, Maßbecher, Maßgefäß, MESSBECHER, 935000, Messkanne PP |
| | |
| |