| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7100000045 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Atemschutzmaske FFP2 NR ohne VentilOhne Ventil, mit Ohrloops.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzeln verpackt | Farbe: | Weiß | Hinweis: | Mit Ohrloops | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Schutzstufe: | FFP2 NR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemschutzmaske, NR, ohne, Ventil, Atemschutzmaske FFP2 NR ohne Ventil mit Ohrloops nach EN 149:2001+A1:2009.Atemschutzmaske FFP2 NR ohne Ventil, Halbmaske, IPOS, 4701000991 |
| | |
| |