| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7100000046 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Atemschutzmaske FFP2 NR ohne Ventil AKA IPOSDiese Atemschutzmaske schützt vor Feinstaub und bestimmten Viren. Vollständige Nasen- und Mundbedeckung, mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, ohne Ausatemventil.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Einzeln verpackt | Material: | Meltblown | Farbe: | Weiß | Hinweis: | Mit Ohrloops | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Schutzstufe: | FFP2 NR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemschutzmaske, NR, ohne, Ventil, AKA, IPOS, Atemschutzmaske FFP2 NR o. Ventil mit Ohrloops nach EN 149:2001+A1 *AKA* IPOS.Atemschutzmaske FFP2 NR ohne Ventil, Halbmaske, AKA-C2-1415910 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |