Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-178955513 Arbeitshose Gr. 48S königsblau/schwarz, 65% Poly./ 35% BW ca. 295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201080248
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     178955513-48S
EAN/GTIN:
     4010365924381
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1789555 Bundhose

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen 1051 (bitte separat bestellen), wahlweise vorne oder hinten zu befestigen, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Gewebeverstärkung im Gesäßbereich, Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, verstärkte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau/Schwarz
Serie:
BP Performance
Farbvariante:
Königsblau/Schwarz
Größe:
48S
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose bp königsblau 48s, arbeitshosen jeans, arbeitshose blau, BP-178955513, BP-178955513 Arbeitshose Gr. 48S königsblau/schwarz 65% Poly./ 35% BW ca. 295, ARBEITSHOSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
48
€ 6,90*
ab € 37,99*
€ 50,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,16*
€ 52,22*
6 Tage
48
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 57,46*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,20*
€ 59,43*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.