Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Value-weight Gr. M orange, 100% BW, F140


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7203002704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m

T-Shirt Value-weight F140

Mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff. Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Elasthan® mit Doppelnaht. Nackenband für erhöhten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Orange
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts orange, T-Shirt, T-Shirt Value-weight Gr. M orange 100% BW F140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.