Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blousonjacke 872089/290 Gr. 66 kornblau/hellgrau 78%BW/20%Poly./2%a.K. ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227014066
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     872089/290-66
EAN/GTIN:
     4046181832098
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Blousonjacke 872089/290

Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Knopf, Raglanärmel, Ärmelabschluss weitenverstellbar, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Knopf, 2 Brustinnentaschen, Vorderteil und Oberärmel doppellagig, Bewegungsfalten im Rücken, Reflexstreifen am Rücken, Reflexpaspel an Vorderteil und Ärmel, Proban®.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
78% BW/20% Poly./2% sonst. Fasern
Farbe:
Blau/Grau
Serie:
Proban® Lichtbogengeprüft
Farbvariante:
Kornblau/Hellgrau
Größe:
66
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1
Norm II:
EN ISO 11611 Klasse 1/A1
Norm III:
EN 1149 3/5
Norm IV:
DIN EN 13034 Typ 6
Norm V:
DIN EN 61482 1-2 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 66, Blousonjacke 872089/290 Gr. 66 kornblau/hellgrau 78%BW/20%Poly./2%a.K. ca., 872089/290
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 189,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 190,16*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 215,01*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.