Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

204151 Elten Artisan Y ESD Level 2 Gr.39 ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412101039
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204151-39
EAN/GTIN:
     4030839284438
Suchbegriffe:
204151
Elten
Artisan
Y

204151 Elten Artisan Y ESD Level 2

Ganzflächige Einlegesohle. In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1. Level 2. Level 3. Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchhschnittlich kräftige Füße. Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima. Abriebfest. Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe. die mit dieser Einlage zertifiziert sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Level 2
Farbe:
Schwarz/Blau
Größe:
39
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 8,74*
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,84*
7 Tage
27
€ 5,49*
ab € 5,98*
€ 8,86*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,23*
€ 11,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204150-39
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204152-39
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.