Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M8x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M8x12mm HP
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M8x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796574429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796574429
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M8x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x12mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
12 mm
d:
8 mm
dk:
14,5 mm
k:
4 mm
Kreuzschlitz Größe:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0450/001/ 8,0/ 12,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
911
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0981*
€ 0,1259*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,27*
€ 15,43*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 18,84*
€ 25,26*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 21,40*
€ 28,56*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056535001
ab € 1,54*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.