Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Diamantbohrkrone
>
Bohrkronen-Zentrierring
>
Artikel
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 18 mm DUSS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-DS-ZA18
Hersteller:
DUSS
Herst.-Nr.:
ZA18
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierring
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 18 mm DUSS
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
DUSS Diamantbohrtechnik
>
Werkzeuge und Zubehör für DUSS Diamantbohrtechnik
>
Zubehör für Diamantbohrmaschine DIA 50 W
Weitere Suchbegriffe:
Diamantbohrmaschine
,
Diamant-Bohrmaschine
,
Bohrkrone
,
Lochsäge
,
Diamantbohrkrone
,
Trockenbohren
,
Nassbohren
,
PRCD-Schutzschalter
,
Anbohrhilfe
,
Anti-Blockier-Sicherung
,
Zentrierring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gasdruckfeder, lang GDF 300 DUSS
DUSS
GDF300
ab € 81,47*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 10 mm DUSS
DUSS
ZA10
ab € 12,48*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 12 mm DUSS
DUSS
ZA12
ab € 12,48*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 14 mm DUSS
DUSS
ZA14
ab € 12,42*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 15 mm DUSS
DUSS
ZA15
ab € 12,48*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 16 mm DUSS
DUSS
ZA16
ab € 12,53*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 20 mm DUSS
DUSS
ZA20
ab € 12,52*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 22 mm DUSS
DUSS
ZA22
ab € 12,44*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 24 mm DUSS
DUSS
ZA24
ab € 12,45*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 25 mm DUSS
DUSS
ZA25
ab € 12,47*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 28 mm DUSS
DUSS
ZA28
ab € 12,52*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 30 mm DUSS
DUSS
ZA30
ab € 12,46*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 32 mm DUSS
DUSS
ZA32
ab € 12,48*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 35 mm DUSS
DUSS
ZA35
ab € 12,48*
Ähnlich
Zentrierring für Diamantbohrkrone CA 38mm DUSS
DUSS
ZA38
ab € 12,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen