Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 77 mm, GRIP, Multihole, K320
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-246JU05032
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
246JU05032
EAN/GTIN:
6416868739695
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe mirka
Iridium ist ein Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen. Auf Geschwindigkeit und Effizienz perfektioniert, hat es eine Mischung aus Keramik- und Aluminiumoxidkörnern auf einem flexiblen Papierträger.
Die besondere Beschichtung verhindert das Zusetzen und minimiert die Bildung von Staubknoten.
Sie ist staubabweisend, was die Lebensdauer verlängert.
Das Korn bleibt länger scharf.
Die Staubabsaugung wird durch das Multihole-Lochmuster für Scheiben und Streifen optimiert.
Iridium liefert erstaunliche Ergebnisse sowohl auf weichen, als auch auf harten Oberflächen und ist damit die ideale Papierschleifmittel für Profis in allen Industriebereichen.
Weitere Informationen:
GHS:
Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
Hauptanwendungen:
alle Industriebereiche
Materialien:
Stahl, Weicher Stahl / Carbon, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, NE-Metalle, Entlacken, Gips / Spachtel, Glasfaser, Synthetische Materialien, Spanplatten, Feste Oberfläche, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Furnier, Plastik, Grundierung, Lackschliff, Spachtelmasse, Hartholz, Weichholz / Nadelholz, Lacke, MDF / HDF, Polystyrene
Kornart:
Ceramic/Aluminium oxide
Bindung:
Geringe VOC Anteile
Träger:
Latex paper, C-Paper
Lochung:
Multihole
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Schleifscheiben
>
Schleifscheiben Iridium
Weitere Suchbegriffe:
exzenter schleifscheibe
,
exzenterschleifblatt 50er
,
Holz-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K100
Mirka
246C209910
ab € 54,51*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K1000
Mirka
246C205092
ab € 30,52*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K120
Mirka
246C209912
ab € 54,47*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K150
Mirka
246C209915
ab € 54,36*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K180
Mirka
246C209918
ab € 54,39*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K220
Mirka
246C209922
ab € 54,40*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K240
Mirka
246C209925
ab € 54,55*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K320
Mirka
246C209932
ab € 54,36*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K400
Mirka
246C209941
ab € 54,45*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K500
Mirka
246C209951
ab € 54,71*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K600
Mirka
246C209961
ab € 54,33*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K80
Mirka
246C209980
ab € 54,51*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 125 mm, GRIP, Multihole, K800
Mirka
246C205081
ab € 30,41*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 77 mm, GRIP, Multihole, K120
Mirka
246JU05012
ab € 20,24*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 77 mm, GRIP, Multihole, K150
Mirka
246JU05015
ab € 20,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen