Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle Abranet 75 mm x 10 m GRIP Gitternetz P 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-545BI001253R
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     545BI001253R
EAN/GTIN:
     6416868850178
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
  • Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen.
  • Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt.
  • Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, MDF / HDF, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Bindung:
    Kunstharz
    Träger:
    feines Polyamidgitter
    Lochung:
    ungelocht
    Farbe:
    graubraun
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: schleifpapierrolle 75mm x 10 m, schleifbandrolle, schleifbandrolle körnung 240, schleifrolle, Schleifrolle
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,19*
    € 60,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,95*
    € 59,44
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 48,45*
    € 57,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,30*
    € 53,91
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,03*
    € 51,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,60*
    € 49,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,38*
    € 42,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    6416868850161
    ab € 35,04*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001123R
    ab € 45,79*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001183R
    ab € 45,86*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001253R
    ab € 42,361*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001323R
    ab € 45,85*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001413R
    ab € 45,63*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001803R
    ab € 49,11*
    Ähnlich
    Mirka
    545BI001183R
    ab € 35,55*
    Ähnlich
    Mirka
    545BI001323R
    ab € 35,35*
    Ähnlich
    Mirka
    545BI001413R
    ab € 35,49*
    Ähnlich
    Mirka
    545BI001803R
    ab € 38,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.