Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheiben Abranet® Max Flap Disc Ø 50 mm Lamellenplatte P 120


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8896200112
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8896200112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenbalken
Lamellenblock
Lamellenplatte
lamellenbalken
  • Die einzigartige Abranet® Max Flap Disc (Fächerscheibe) verfügt über einen verstärkten Mesh-Rücken und bietet hohe Abtragsleistung ohne Verstopfung oder Überhitzung
  • Die minimale Verstopfung sorgt für ein gleichmäßiges und stabiles Schleifbild über lange Zeit
  • Das Aufrechterhalten einer niedrigen Temperatur in der Schleifzone verhindert Verbrennungen und Schmelzen der bearbeiteten Materialien
  • Abranet® Max Flap Disc hinterlässt ein rückstandsloses und hervorragendes Oberflächenfinish für den anschließenden Farbauftrag
  • Kein zusätzlicher Verarbeitungsschritt erforderlich
  • Die konstante Aggressivität während des gesamten Schleifprozesses sowie die lange Lebensdauer der Abranet® Max Flap Disc ermöglichen eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Holzbearbeitung und Konstruktion: Holzbearbeitung, inkl. Harzhölzer mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, Bearbeitung von Enden und Entfernung von Altlack von Rundholz (Balken) im Holzhausbau. Metallbearbeitung: Aluminiumbearbeitung, Altlack- und Korrosionsentfernung von Metalloberflächen ohne Oberflächenüberhitzung. Verbundswerkstoffe: Schleifen von Glasfaser, Gelcoats, Kohlefaser und anderem harzhaltigen Materialien.
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Farbe:
    bräunlich
    Gefahrenhinweise:
    H305 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H335 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H375 Schädigt die Organe | H414 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Fächerscheibe; Fächerscheiben; Fächerschleifscheibe; Lamellenschleifscheibe; Lamellenschleifteller, fächerscheibe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 131,37*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 30 Stück (ab € 4,379* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 176,55*
    € 210,09
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 173,18*
    € 206,08
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 167,99*
    € 199,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 159,76*
    € 190,11
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 154,70*
    € 184,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 146,65*
    € 174,51
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 131,37*
    € 156,33
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8896600112
    ab € 65,75*
    Ähnlich
    Mirka
    8896600140
    ab € 65,87*
    Ähnlich
    Mirka
    8896600160
    ab € 65,83*
    Ähnlich
    Mirka
    8896600180
    ab € 65,57*
    Ähnlich
    Mirka
    8896700112
    ab € 69,55*
    Ähnlich
    Mirka
    8896700140
    ab € 69,64*
    Ähnlich
    Mirka
    8896700160
    ab € 70,12*
    Ähnlich
    Mirka
    8896700180
    ab € 70,02*
    Ähnlich
    Mirka
    8896200140
    ab € 131,31*
    Ähnlich
    Mirka
    8896200160
    ab € 131,73*
    Ähnlich
    Mirka
    8896200180
    ab € 132,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.