Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Polarstar Ø 150 mm GRIP ungelocht P 800


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-FA62205081
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FA62205081
EAN/GTIN:
     6416868639803
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
  • Polarstar wurde speziell für modernste und anspruchsvollste Oberflächenanwendungen entwickelt.
  • Die Unterlage besteht nicht aus Papier, sondern aus einer Polyesterschicht, die eine flexiblere und wesentlich glattere Oberfläche schafft.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Lacke, Plastik, Grundierung, Mineralwerkstoff, Glasfaser
    Kornart:
    Siliziumkarbid
    Bindung:
    Kunstharz
    Träger:
    Polyesterschicht
    Streuung:
    Halboffen
    Farbe:
    Grün / weiß
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe mirka, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9764* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 70,15*
    € 83,48
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 67,24*
    € 80,02
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 65,22*
    € 77,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 61,38*
    € 73,04
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 59,44*
    € 70,73
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 57,70*
    € 68,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    FA6JT05051
    ab € 28,05*
    Ähnlich
    Mirka
    FA61105092
    ab € 48,65*
    Ähnlich
    Mirka
    FA61105093
    ab € 48,59*
    Ähnlich
    Mirka
    FA61105094
    ab € 48,61*
    Ähnlich
    Mirka
    FA61105032
    ab € 42,18*
    Ähnlich
    Mirka
    FA61105041
    ab € 42,05*
    Ähnlich
    Mirka
    FA61105061
    ab € 42,04*
    Ähnlich
    Mirka
    FA61105081
    ab € 48,67*
    Ähnlich
    Mirka
    FA62205092
    ab € 48,59*
    Ähnlich
    Mirka
    FA62205093
    ab € 48,98*
    Ähnlich
    Mirka
    FA62205094
    ab € 48,97*
    Ähnlich
    Mirka
    FA6JT05093
    ab € 28,07*
    Ähnlich
    Mirka
    FA6JT05094
    ab € 27,97*
    Ähnlich
    Mirka
    FA6JT05081
    ab € 27,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.