Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Microstar Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 800


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scheiben Microstar Ø 77 mm GRIP ungelocht P 1200
Scheiben Microstar Ø 77 mm GRIP ungelocht P 1200
Anwendung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-FM61105081
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FM61105081
EAN/GTIN:
     6416868504866
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
  • Microstar erzeugt hervorragende Ergebnisse auf frischen und mittelharten Klarlacken. Die Folienscheibe erzeugt eine sehr feine Oberfläche und ist optimal auf unsere Polarshine-Polituren abgestimmt
  • Auf diese Weise werden Polierverfahren verkürzt.
  • Microstar bietet die optimale Aggressivität und eine lange Standzeit
  • Das Produkt wurde speziell für den Trockenschliff entwickelt.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Furnier, Hochglanz-UV, Lackschliff, Polyester Hochglanz, Hartholz, Weichholz / Nadelholz, Lacke, MDF / HDF, Feste Oberfläche, Polyurethan Hochglanz
    Lochung:
    15-fach gelocht
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Streuung:
    Halboffen
    Farbe:
    weiß
    Körnungen:
    P 800
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe mirka, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9762* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 70,24*
    € 83,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 67,32*
    € 80,11
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 65,30*
    € 77,71
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 61,46*
    € 73,14
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 59,52*
    € 70,83
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 57,36*
    € 68,26
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 56,38*
    € 67,09
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    FM61105092
    ab € 48,62*
    Ähnlich
    Mirka
    FM61105093
    ab € 48,80*
    Ähnlich
    Mirka
    FM61105094
    ab € 48,58*
    Ähnlich
    Mirka
    FM61105095
    ab € 48,88*
    Ähnlich
    Mirka
    FM61105096
    ab € 48,94*
    Ähnlich
    Mirka
    FM62205093
    ab € 48,81*
    Ähnlich
    Mirka
    FM62205094
    ab € 48,73*
    Ähnlich
    Mirka
    FM62205095
    ab € 48,86*
    Ähnlich
    Mirka
    FM62205096
    ab € 48,83*
    Ähnlich
    Mirka
    FM62205092
    ab € 48,75*
    Ähnlich
    Mirka
    FM62205081
    ab € 48,78*
    Ähnlich
    Mirka
    FM6JT05092
    ab € 28,16*
    Ähnlich
    Mirka
    FM6JT05093
    ab € 28,02*
    Ähnlich
    Mirka
    FM6JT05094
    ab € 28,01*
    Ähnlich
    Mirka
    FM6JT05095
    ab € 29,17*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.