Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excenter-Schleifscheibe Ultimax Ø 150 mm, GRIP, 15-fach gelocht, P240


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-UC61105025
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     UC61105025
EAN/GTIN:
     6416868283556
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 150 mm k240
  • Ultimax basiert auf der Selective Coating™ Technologie und wurde ursprünglich für effektive Schleifarbeiten auf Hartholzoberflächen, wie z.B. Eiche und Birke, entwickelt.
  • Durch das technisch ausgezeichnete Design ist es auch für viele andere Anwendungen sehr gut geeignet.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5802* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 42,07*
    € 50,06
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 41,78*
    € 49,72
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 40,53*
    € 48,23
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,44*
    € 42,17
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    UC61105010
    ab € 29,03*
    Ähnlich
    Mirka
    UC61105012
    ab € 28,97*
    Ähnlich
    Mirka
    UC61105015
    ab € 29,00*
    Ähnlich
    Mirka
    UC61105018
    ab € 28,79*
    Ähnlich
    Mirka
    UC61105040
    ab € 33,93*
    Ähnlich
    Mirka
    UC61105060
    ab € 31,33*
    Ähnlich
    Mirka
    UC61105080
    ab € 29,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.