Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenleuchte Konstant-Norm- LED - zweiseitig, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bakenleuchte Konstant-Norm- LED, zweiseitig, gelb - Nissen
Bakenleuchte Konstant-Norm- LED, zweiseitig, gelb - Nissen
Verriegelungsbolzen
Batteriefach
Artikel-Nr.:
     874-NN-111222-1
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     111222-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Bakenleuchte Konstant-Norm- LED, zweiseitig, gelb

geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken

  • BASt geprüft nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklassen nach TL-Warnleuchten - WL2
  • Leuchtenklassen nach EN 12352 - L7
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 200 mm
  • Mit Dämmerungsautomatik
  • Batterie in die Fußplatte integriert
  • Schnelle Montage auf jedem Bakensystem durch passenden Bakenadapter (42 mm Ø, 40x40 mm)

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • auf Leitbaken

Zubehör:

  • Impulsgeber LED, zweiseitig gelb NN-355522-11

Zubehör:

  • Impulsgeber LED, zweiseitig gelb, 874-NN-355522-11
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 111, 6 V, 120 Ah, Art. 874-NN-155 065
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah, Art. 874-NN-155 057

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Konstant 111:
1550 Std. zweiseitig Dauerlicht | 4600 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 60:
1050 Std. zweiseitig Dauerlicht | 3000 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
gelb
Eff. Lichtstärke:
16 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH):
207 x 88 x 270 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, elektronen-blitzleuchte gelb, elektronenblitzleuchte, nissen elektronenblitzleuchte, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352, Warnleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28,05*
€ 39,82*
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 67,16*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155065-10
ab € 41,76*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,10*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
ab € 4,15*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
ab € 22,66*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
ab € 15,89*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
ab € 15,91*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
ab € 11,74*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
ab € 22,70*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
ab € 15,90*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
ab € 16,04*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
ab € 11,88*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,34*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,74*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
ab € 5,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
ab € 4,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.