Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauch, elektrisch leitfähig
>
Artikel
Chemieschlauch 15m - foxiGarant PUR H-EL DN110 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-FF-2313-110-103.15
Hersteller:
foxiflex
Herst.-Nr.:
2313-110-103.15
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Chemieschlauch - foxiGarant PUR H-EL , elektrisch leitfähig( ATEX, TRGS 727 )
Eigenschaften:
elektrisch leitfähiger Absaug- und Gebläseschlauch mit glatter Innenwandung für abrasive, grobkörnige Feststoffe in Ex-geschützten Bereichen, als Industriestaubsaugerschlauch
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 außen)
Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 10³ Ohm und spezifischen Widerstand p < 10⁴ Ω * m
Material:
hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
Wandstärke:
ca. 1,45mm
Spirale:
Federstahldraht
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
110 mm
Betriebsdruck ca.:
1,35 bar
Unterdruck ca.:
0,441 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
184 mm
Gewicht:
1,68 kg/m
Außendurchmesser:
121 mm
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
15 m
Abriebfestigkeit:
gut
Chemische Beständigkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
mittel - gut
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
foxiflex Technische Schläuche
>
Chemieschlauch
>
foxiGarant PUR H-EL
Weitere Suchbegriffe:
Abluftschlauch
,
Absaugschlauch
,
Gebläseschlauch
,
Ventilationsschlauch
,
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
Schlauch, abriebfest
,
abriebfester Schlauch
,
Schlauch, elektrisch leitfähig
,
elektrisch leitfähiger Schlauch
,
abriebfester schlauch pur
,
schlauch, abriebfest
,
15m abluftschlauch
,
Auslaufschlauch
,
Vakuumschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.630,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,98*
€ 2.434,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,63*
€ 2.359,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.903,32*
€ 2.264,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.843,84*
€ 2.194,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,94*
€ 2.026,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,62*
€ 1.985,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,51*
€ 1.940,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN102 (4") elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-102-103.10
ab € 1.018,34*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN110 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-110-103.10
ab € 1.083,21*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN120 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-120-103.10
ab € 1.187,95*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN127 (5") elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-125-103.10
ab € 1.305,74*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN140 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-140-103.10
ab € 1.455,20*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN152 (6") elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-152-103.10
ab € 1.571,05*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN160 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-160-103.10
ab € 1.667,78*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN175 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-175-103.10
ab € 1.854,08*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN180 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-180-103.10
ab € 1.907,09*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN203 (8") elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-203-103.10
ab € 2.123,26*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN225 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-225-103.10
ab € 2.584,88*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN250 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-250-103.10
ab € 3.024,08*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN254 (10") elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-254-103.10
ab € 3.000,45*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN275 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-275-103.10
ab € 3.217,11*
Ähnlich
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN300 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )
foxiflex
2313-300-103.10
ab € 3.491,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen