Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-H DN254 (10") , Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Tef H DN250
Chemieschlauch - foxiMulti Tef H DN250
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4746-254-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4746-254-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-H

    Eigenschaften:
  • 2-lagiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien wie Lösemittel, Farbnebel oder andere chemische Dämpfe, höhere Vakuumfestigkeit, für Filter- und Absauganlagen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • für Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CFR §177.1550
  • ca. -40°C bis ca. +170°C, kurzzeitig bis ca. +190°C
    Material:
  • zweilagige Schlauchwandung: innen PTFE Folie, außen Hypalon
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40 bis ca. +170 °C
Innendurchmesser:
254 (10") mm
Betriebsdruck ca.:
0,1 bar
Unterdruck ca.:
0,018 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
175 mm
Gewicht:
2,1 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Chemische Beständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Innenglätte:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut
Abriebfestigkeit:
gering

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,92*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 292,81*
€ 348,44
pro Meter
ab 6 Meter
€ 288,26*
€ 343,03
pro Meter
ab 15 Meter
€ 270,11*
€ 321,43
pro Meter
ab 30 Meter
€ 258,29*
€ 307,37
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 241,92*
€ 287,88
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4746-102-100
ab € 106,78*
Ähnlich
foxiflex
4746-110-100
ab € 112,99*
Ähnlich
foxiflex
4746-120-100
ab € 122,14*
Ähnlich
foxiflex
4746-127-100
ab € 124,48*
Ähnlich
foxiflex
4746-130-100
ab € 127,88*
Ähnlich
foxiflex
4746-140-100
ab € 138,04*
Ähnlich
foxiflex
4746-152-100
ab € 146,23*
Ähnlich
foxiflex
4746-160-100
ab € 158,22*
Ähnlich
foxiflex
4746-170-100
ab € 167,34*
Ähnlich
foxiflex
4746-175-100
ab € 172,19*
Ähnlich
foxiflex
4746-180-100
ab € 179,98*
Ähnlich
foxiflex
4746-203-100
ab € 194,71*
Ähnlich
foxiflex
4746-215-100
ab € 214,79*
Ähnlich
foxiflex
4746-225-100
ab € 233,64*
Ähnlich
foxiflex
4746-275-100
ab € 279,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.