Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 8 Membranpumpe , 230 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120652
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120652
EAN/GTIN:
     4251280729730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membranpumpen
zuwa membranpumpe
membranpumpen

Anwendung in Gartenbau, Landwirtschaft und Industrie - spezielle Modelle für Säuren

Membranpumpe
  • max. Fördermenge (l) 7,8 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,468 m³/h
  • max. Förderdruck 15 bar
  • Ein-/Ausgang 16,4 x 10,5 mm
  • Zwei Membrane aus NBR
  • Werkstoff Pumpengehäuse Polyamid
  • Stufenloser Druckregler
  • Mit Rücklauf
  • Mit Manometer
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,37 KW
    • Nennstrom (AC) 3,2 A
    • Anlauf kondensator 40 µF
    • Betriebskondensator 16 µF
    • max. Drehzahl 1400 min-1
    • Werkstoff Motorwelle 1.4104
    • Schutzart IP55 ,
    • Betriebsart S1
    • Motorschutz (therm.) Ja
    • Gewicht 9 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Mempranpumpen, memebranpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 564,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 669,35*
    € 796,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 664,14*
    € 790,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 650,86*
    € 774,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 630,82*
    € 750,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 564,80*
    € 672,11
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20800
    ab € 816,03*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20801
    ab € 817,66*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20810
    ab € 1.040,51*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20820
    ab € 2.133,26*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206412
    ab € 565,98*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206413
    ab € 532,55*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206422
    ab € 682,40*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603
    ab € 847,48*
    Ähnlich
    Zuwa
    120643H
    ab € 1.290,07*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603V
    ab € 1.103,35*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064305
    ab € 957,75*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064304
    ab € 1.547,06*
    Ähnlich
    Zuwa
    120653
    ab € 533,63*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206421
    ab € 603,67*
    Ähnlich
    Zuwa
    P20400
    ab € 294,29*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.