| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000365201 Herst.-Nr.: 69110009120000 EAN/GTIN: 4032378120024 |
| |
|
| | |
| Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3m violett Tragf.einf.1000kg DOLEZYCH Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 420x45x40 MM | Gewicht: | 400 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | DIN EN 1492-2 | Hauptmerkmal: | Umfang 3 m violett | Ausführung: | Tragf. einf. 1000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,97* | € 6,16* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 4,30* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|