| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370790 Herst.-Nr.: 68850010140045 EAN/GTIN: 4019444009704 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 165x145x85 MM | Gewicht: | 50 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Air Plus ProValve 330801 | Hauptmerkmal: | FFP2 / V R D | Ausführung: | mit Ausatemventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske moldex ffp2 ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 5,32* | € 6,72* | | | | | 34 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 5,87* | € 7,49* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,54* | € 7,56* | | | | | 18 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 8,14* | | | | Lager 8760 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 7,78* | € 9,482* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|