Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex® 11-618 Gr.10 blau/schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ANSELL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371336
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     47660100060040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
230x115x8 MM
Gewicht:
23 G
Ursprungsland:
KR
Norm / Typ:
HyFlex® 11-618
Hauptmerkmal:
Größe 10 blau/schwarz
Ausführung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand-Beschichtung · Strickbund · sehr dünner Handschuh, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · antistatisch · für Spezialanwendungen geeignet · Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, sehr dünner Handschuh · Norm: EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 2,67917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,59*
€ 51,87
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 42,62*
€ 50,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,48*
€ 48,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,86*
€ 46,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.