Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Camapren 720 Gr.10 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371641
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     68850010030014
EAN/GTIN:
     4008198772002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x125x40 MM
Gewicht:
120 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Camapren 720
Hauptmerkmal:
Größe 10 schwarz
Ausführung:
EN 388, EN 374
Artikellangtext:
nach EN 374 · Kat. III · Material: Polychloropren und Naturlatex · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen · gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen · Anwendung: Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung, Galvanik, Labore Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: profiliert, m.Stretchrand · Stärke ca.: 0,65mm · Norm: EN 388, EN 374 · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % / O = Ammoniakwasser 25 % / T = Formaldehyd 37 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 3,74* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,21*
€ 59,75
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,26*
€ 58,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,01*
€ 55,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,15*
€ 53,73
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,28*
€ 52,69
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,40*
€ 44,51
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.