| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000391221 Herst.-Nr.: 70469450050006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 110x100x30 MM | Gewicht: | 35 G | Ursprungsland: | LK | Norm / Typ: | HyFlex 11-819 ESD | Hauptmerkmal: | Größe 9 blau | Ausführung: | EN 388, EN 16350 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung · FORTIX™ Technologie mit Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen · sehr hohe Atmungsaktivität · ZONZ™ Technologie · rein und hautfreundlich: mit Dermatest® dermatologisch getestet und Öko-Tex® zertifiziert · ESD-zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Touchscreen-kompatibel · Norm: EN 388, EN 16350 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |