Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 150 10.9 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169421
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311100100150
EAN/GTIN:
     4043952215715
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 150 10.9 galv.verz. 50 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 10 x 150
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode 00931.110· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,461*
€ 0,6492*
5 Tage
400
50
€ 4,90*
ab € 0,4975*
€ 0,6575*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,5135*
€ 0,6735*
8 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,5043*
€ 0,6793*
Lager 8760
400
50
€ 7,99*
ab € 0,5364*
€ 0,7064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7064*
€ 0,84062
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6564*
€ 0,78112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6364*
€ 0,75732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6064*
€ 0,72162
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.