| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181299 Herst.-Nr.: 9809440100000 EAN/GTIN: 4043952344804 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 980 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | VM 10 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00980.944· Normart DIN 980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 980 m10 a4, edelstahlmutter din 6925, sicherungsmutter (ohne norm) m10x1,25 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,1499* | € 0,1961* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,151* | € 0,2076* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,1694* | € 0,211* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2125* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,1815* | € 0,2215* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 110,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|