| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000186375 Herst.-Nr.: 20094000025005 EAN/GTIN: 4051426673367 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 5 4.8 2000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,24 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2009 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 2,5 x 5 | Ausführung: | 44777 | Artikellangtext: | ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 5 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 02009.400· Normart ISO 2009· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 4.8, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00962* | € 0,0134* | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0108* | € 0,0142* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0104* | € 0,0143* | | | | | | | | 2000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,00856* | € 0,01442* | | | | Lager 8760 | | | | 2000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0112* | € 0,0147* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0112* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|