| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189574 Herst.-Nr.: 40141000160150 EAN/GTIN: 4043952397640 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 150 10.9 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 262 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 16 x 150 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode 04014.100· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,888* | € 1,2523* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,9575* | € 1,2675* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,989* | € 1,309* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,9713* | € 1,32* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,0066* | € 1,3266* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,165* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|