Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 60 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000190185
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40142000100060
EAN/GTIN:
     4043952401293
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 60 12.9 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
42,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 10 x 60
Ausführung:
44816
Artikellangtext:
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode 04014.200· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 1,456*
€ 1,8557*
5 Tage
720
100
Frei Haus
ab € 1,5954*
€ 1,9154*
Lager 8760
800
100
€ 7,99*
ab € 1,6183*
€ 1,9283*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 1,6229*
€ 1,9429*
8 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 1,5937*
€ 1,9611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9283*
€ 2,29468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9083*
€ 2,27088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8183*
€ 2,16378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7283*
€ 2,05668
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,6183*
€ 1,92578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 192,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.