Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 16 12.9 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000202245
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47622000050016
EAN/GTIN:
     4051426108036
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 5 x 16
Ausführung:
44816
Artikellangtext:
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0218*
€ 0,0317*
2 Tage
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0242*
€ 0,0333*
6 Tage
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0337*
Lager 8760
7500
500
€ 7,99*
ab € 0,0253*
€ 0,0346*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0297*
€ 0,0403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.