| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000213551 Herst.-Nr.: 75000170050016 EAN/GTIN: 4043952515792 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,49 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7500 Linsenkopf Innensechsrund | Hauptmerkmal: | CEM 5 x 16-T25 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 7500 Stahl Form CE-ISR/PE galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · ISR · metr. Gewinde · Linsenkopf nach ISO 14583 - Abmessung: CEM 5 x 16-T25 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07500.017· Normart DIN 7500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, DIN 7985 ISR, DIN 7985 Innensechsrund, DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7500c m5 x 16, din 7500 c, linsenkopfschraube torx |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0209* | € 0,0296* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0234* | € 0,0311* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0228* | € 0,0314* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0245* | € 0,0323* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0336* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|